Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; weiblich; CLIFFCON-P; 20A; 250VAC; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; weiblich; CLIFFCON-P; 20A; 250VAC; grau; IP65
Steckverbinder: rund; weiblich; CLIFFCON-P; 20A; 250VAC; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-FM12315
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: CLIFFCON-P
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Sperrsystem: Bajonett
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,18*
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 4,19*
8 Tage
73
9
€ 6,99*
ab € 2,99*
€ 4,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 5,22*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.