Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FM12315 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705482
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher steckverbinder
Die Stecker verriegeln in den Buchsen und haben eine Passfedernut, um das Einstecken des falschen Steckers zu verhindern.
Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
37.2 mm
Breite:
26 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
FM12315
Typ:
FM12315
Material (Details):
Grau
Nennstrom:
20 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cliff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,18*
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 4,19*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 5,20*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,60*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.