Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF; 2mH; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF; 2mH; THT
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF; 2mH; THT
Artikel-Nr.:
     2805-FM414-2
Hersteller:
     FILTERCON
Herst.-Nr.:
     FM414-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
entstörkondensator
Hersteller: FILTERCON
Montage: THT
Gehäusematerial: Metall
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 2mH
Betriebsstrom max.: 2A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.