Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO; IP67; 500mA; max.500VAC; 5VA; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMA3S5
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     FMA3S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Messing
Leitungslänge: 2m
Schaltspannung: max. 500V AC
Schaltleistung: 5VA
Umschaltstrom: 0,5A
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 9mm
Ausgangskonfiguration: NO
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,85*
€ 38,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,98*
€ 41,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.