Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-FMC35FSET
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FMC 35F SET
EAN/GTIN:
     6418074057983
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...120°C
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Setinhalt: Nietensortiment
Korpusfarbe: grau
Anzahl der Öffnungen: 43
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...30mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 6,81167*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 20,56*
1
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 24,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.