Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 500mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 500mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FMMT493ATA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT493ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 300...1200
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0863*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.