Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 500mA; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 500mA; 500mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 500mA; 500mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-FMMTA06TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMTA06TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.