Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO; IP67; 3A; max.230VAC; max.230VDC; 60VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FMPA9S1
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     FMPA9S1
EAN/GTIN:
     8032644810778
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Leitungslänge: 2m
Schaltspannung: max. 230V AC;max. 230V DC
Schaltleistung: 60VA
Umschaltstrom: 3A
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 17mm
Ausgangskonfiguration: NO
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,91*
€ 36,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,28*
€ 38,66*
€ 8,95*
ab € 32,09*
€ 44,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.