Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: bistabil; IP67; 3A; max.250VAC; max.250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FMPB2
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     FMPB2
EAN/GTIN:
     8032529965791
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Leitungslänge: 2m
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Schaltleistung: 120VA
Umschaltstrom: 3A
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 15mm
Ausgangskonfiguration: bistabil
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,51*
€ 51,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,29*
€ 53,82*
€ 8,95*
ab € 43,92*
€ 58,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.