Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: weiss; H: 19,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN15189
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15189_STELLA-DWC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Material: Silikon
Durchmesser: 90mm
Höhe: 19,3mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED NICHIA;LED SEOUL;LED SAMSUNG;Bridgelux V13 GEN7;MJT COB LES 14.5;COB J;Bridgelux VERO18;CXA/B 1816;CXA/B 1820;Bridgelux V22 GEN7;Bridgelux VERO SE 13;Bridgelux VERO SE 18;CXA/B 1830;CXA/B 1850;CXA/B 25xx;MJT COB LES 22;Bridgelux V18 GEN7;COB D Series LES 14.5 mm;COB D Series LES 22 mm
Passendes Zubehör: CLU044;CLL04x;CLU04x
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STELLA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.