Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN15387
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15387_RONDA-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: gepresst
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 70mm
Höhe: 14,6mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;Bridgelux V10 GEN6;Bridgelux V10 GEN7;Bridgelux V13 GEN7;COB L;CXA1816/CXA1820/CXA1850;Duris S10;LC040C;LUXEON CoB 1202;LUXEON CoB 1202s;LUXEON CoB 1203;MJT COB LES 14.5;SLE G6 LES15;COB J;CXA 15XX;Fortimo SLM G5 LES 15;NSCxL036A
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: CLU700;CLU710;CLL02;CLU02
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: RONDA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.