Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2805-FN15552
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15552_RONDA-W -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: gepresst
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 70mm
Höhe: 14,6mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED PHILIPS;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;Bridgelux V10 GEN6;Bridgelux V13 GEN7;COB L;CXA1816/CXA1820/CXA1850;LUXEON CoB 1202;LUXEON CoB 1203;SLE G6 LES15;CXA 15XX;Fortimo SLM G5 LES 15;NSCxL036A;0100334
Passendes Zubehör: CLU710;CLL02;CLU02
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: RONDA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.