Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2805-FN15679
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15679_RONDA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: gepresst
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 70mm
Höhe: 14,6mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED LUMILEDS;Bridgelux V13 GEN7;CXA1816/CXA1820/CXA1850;Duris S10;LUXEON CoB 1202s;MJT COB LES 14.5;SLE G6 LES15;CXA 15XX;Fortimo SLM G5 LES 15;CXA 13XX;Bridgelux VERO13;Bridgelux VERO18;Mini Zenigata (GW6BM)
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: CLU700;CLU710;CLL02;CLU02
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: RONDA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.