Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN258-42-07
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN258-42-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 329x70x185mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse;Leitungen 500mm
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 3mA
Betriebsstrom max.: 42A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Filter-Art: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.647,79002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 274,63167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.807,21002*
€ 2.150,57992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.769,90004*
€ 2.106,18105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.689,14004*
€ 2.010,07665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.662,22002*
€ 1.978,04182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.647,79002*
€ 1.960,87012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.