Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN3100-35-33
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3100-35-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 335x60x150mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 6,8mA
Betriebsstrom max.: 35A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Filter-Art: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.895,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 289,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.154,72*
€ 3.754,1168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.125,21*
€ 3.718,9999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.995,81*
€ 3.565,0139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.929,58*
€ 3.486,2002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.895,71*
€ 3.445,8949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.