Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN3258H-100-35
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3258H-100-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 270x90x150mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 4,7mA
Betriebsstrom max.: 100A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Filter-Art: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,15*
€ 689,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,59*
€ 665,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.