Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FN3258H-16-44
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3258H-16-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 250x45x70mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 4,7mA
Betriebsstrom max.: 16A
Filter-Art: dreiphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 149,39*
€ 186,30*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 178,13*
€ 202,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.025,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.