Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN3258H-30-33
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3258H-30-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 270x50x85mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 4,7mA
Betriebsstrom max.: 30A
Filter-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.135,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 213,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.359,94*
€ 2.808,3286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.328,53*
€ 2.770,9507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.227,97*
€ 2.651,2843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.173,28*
€ 2.586,2032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.135,26*
€ 2.540,9594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.