Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN3258H-55-34
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3258H-55-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 250x85x90mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 4,7mA
Betriebsstrom max.: 55A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Filter-Art: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 293,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.983,43002*
€ 2.360,28172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.957,55004*
€ 2.329,48455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.868,79*
€ 2.223,8601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.817,48004*
€ 2.162,80125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.761,39*
€ 2.096,0541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.