Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 530VAC; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN3287-100-35-C33
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3287-100-35-C33-R65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuseabmessungen: 300x90x210mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 530V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 5,6mA
Betriebsstrom max.: 100A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Filter-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,07*
€ 510,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,95*
€ 509,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.