Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 130VAC; 100nF; 0,62mΩ; Ir: 4,9mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN7562-32-M4
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN7562-32-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 100nf
entstörkondensator
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...100°C
Widerstand: 0,62mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø20x75mm
Ausgänge: Schrauben M4
Betriebsspannung: 130V AC;130V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 4,9mA
Betriebsstrom max.: 32A
Kapazität Cx: 0,1µF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 63,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,13*
€ 836,7247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,01*
€ 821,1119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 679,82*
€ 808,9858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,02*
€ 790,1838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 637,60*
€ 758,744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.