Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 330,2mm; W: 19,1mm; 220N; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FO350-50-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinderklett
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 330,2mm
Breite der Kabelbinder: 19,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,46358*
€ 2,04358*
10
€ 5,46*
ab € 1,529*
€ 2,139*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5242*
€ 2,1822*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,5804*
€ 2,2104*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.