Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 4572mm; W: 19,1mm; 220N; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Klettbandkabelbinder, FOR180-50-0-FR Rl.n, 4572x19.1mm, FOR180-50-0-FR
ABB Klettbandkabelbinder, FOR180-50-0-FR Rl.n, 4572x19.1mm, FOR180-50-0-FR
Artikel-Nr.:
     2805-FOR180-50-0-FR
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009370R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 4572mm
Breite der Kabelbinder: 19,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 14,7055*
€ 18,0955*
19 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 14,8041*
€ 18,1041*
200
Frei Haus
ab € 14,9519*
€ 18,2819*
9 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 15,266*
€ 18,576*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.