Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 36÷44°; H: 6,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 36÷44°; H: 6,6mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 36÷44°; H: 6,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FP10993
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP10993_LISA2-W-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 10mm
Höhe: 6,6mm
Anwendung: LED NICHIA;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON Rebel;NCSxx19A;NVSxx19A;LH181B
Leuchtwinkel: 36...44°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LISA2
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.