Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 230nH; lBetrieb: 42A; Isat: 36A; 11x7,2x7,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FP1107R2-R23-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FP1107R2-R23-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 11x7,2x7,2mm
Betriebsstrom: 42A
Induktivität: 230nH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 36A
Spulenwiderstand: 470µΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,872*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 640 Stück (ab € 0,6873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,0656*
€ 617,68806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,5152*
€ 607,51309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,92*
€ 573,4848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,664*
€ 558,90016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,872*
€ 523,44768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.