Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 260nH; lBetrieb: 57A; Isat: 52A; 13,4x12,7x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FP1308R1-R26-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FP1308R1-R26-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 13,4x12,7x8mm
Betriebsstrom: 57A
Induktivität: 260nH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 52A
Spulenwiderstand: 320µΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,152*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,93538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,22*
€ 526,2418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,38*
€ 521,6722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,76*
€ 488,8044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,712*
€ 475,65728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,152*
€ 445,24088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.