Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 440nH; lBetrieb: 45A; Isat: 28A; 13,4x12,7x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FP1308R2-R44-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FP1308R2-R44-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 13,4x12,7x8mm
Betriebsstrom: 45A
Induktivität: 440nH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 28A
Spulenwiderstand: 530µΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,092*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,93773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,52*
€ 533,7388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,512*
€ 523,01928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,20*
€ 479,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,592*
€ 468,37448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,092*
€ 446,35948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.