Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; -4,6A; Idm: -29,2A; 90W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; -4,6A; Idm: -29,2A; 90W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; -4,6A; Idm: -29,2A; 90W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-FQB7P20TM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQB7P20TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: -4,6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,69Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 90W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 25nC
Technologie: QFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: -29,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.