Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 5,7A; Idm: 36A; 55W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 5,7A; Idm: 36A; 55W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 5,7A; Idm: 36A; 55W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FQD12N20LTM-F085
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQD12N20LTM-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 5,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,28Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 55W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 21nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: QFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 36A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.