Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,24A; Idm: 11,2A; 2,1W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,24A; Idm: 11,2A; 2,1W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,24A; Idm: 11,2A; 2,1W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-FQT13N06LTF
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQT13N06LTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2,24A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 11,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,359*
€ 1,61721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.