Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 0,68A; 2,2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 0,68A; 2,2W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 0,68A; 2,2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-FQT4N20LTF
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQT4N20LTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 0,68A
Widerstand im Leitungszustand: 1,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,2nC
Technologie: QFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.