Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 100mΩ; FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 100mΩ; FR
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 100mΩ; FR
Artikel-Nr.:
     2805-FR01KC16P-S
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     FR01KC16P-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
codierschalter hexadezimal
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x4mm
Ausgänge: gerade
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 5V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: FR
Anzahl Positionen: 16
Weitere Suchbegriffe: codierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.