Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; FRH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; FRH
Ferrit: Zylinder; L: 5mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; FRH
Artikel-Nr.:
     2805-FRH9.5X5X5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FRH9.5X5X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: FERROCORE
Länge: 5mm
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Außendurchmesser: 9,5mm
Innendurchmesser: 5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Herstellerserie: FRH
Meßtoleranz: ±0,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1464*
€ 0,1742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,1551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.