Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB-Mikrofon; PIN: 4; XLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB-Mikrofon; PIN: 4; XLR
CB-Mikrofon; PIN: 4; XLR
Artikel-Nr.:
     2805-FRN.MIK04
Hersteller:
     FARUN
Herst.-Nr.:
     FE 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faustmikrofone
Faustmikrophone
Mono-Mikrofone
XLR Steckverbinder
Hersteller: FARUN
Steckverbinder-Art: XLR
Anzahl Pole: 4
Einheitspreis: Nein
Mikrofon-Art: Elektret-
Car-Audio Zubehör-Typ: CB-Mikrofon
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FARUN:
FARUN
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.