Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-FS15847
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FS15847_FLORENCE-3R-IP-O -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 79x321mm
Höhe: 9,4mm
Anwendung: LED LG;LED SEOUL;Z8Y22P;LG 6030;Z8Y22
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: FLORENCE
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.