Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Zinn; Sn99Ag0,3Cu0,7; 1mm; 500g; bleifrei; Spule; 3,3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Zinn; Sn99Ag0,3Cu0,7; 1mm; 500g; bleifrei; Spule; 3,3%
Lötdraht; Zinn; Sn99Ag0,3Cu0,7; 1mm; 500g; bleifrei; Spule; 3,3%
Artikel-Nr.:
     2805-FSACX0307-1.0/500
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SACX PLUS 0307 FLUITIN 1532 1.0 MM 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: ALPHA
Durchmesser: 1mm
Entspricht Norm: J-STD-004
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217...228°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99Ag0,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,3%
Herstellerserie: Fluitin 1532 SACX 0307
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv
Handelsname: Zinn
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.