Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 125/32VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x15,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSH-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSH-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125/32V AC
Nennstrom: 30A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC;100A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x15,9mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.