Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 500W; UEing: 0÷100V; IAusg: 28A; THT; FSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FSO461
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FSO461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzentstörfilter
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 500W
Äußere Abmessungen: 53,2x57,9x12,9mm
Ausgangsstrom: 28A
Isolationsspannung: 0,5kV DC
Eingangsspannung: 0...100V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 99%
Herstellerserie: FSO
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 233,21*
€ 279,12*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 297,18*
€ 385,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.