Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 2,5A; 125VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x22,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSW-2.5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSW-2.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 2,5A
Abschaltfähigkeit: 200A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x22,2mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,77*
€ 125,8663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,88*
€ 110,5272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,84*
€ 106,9096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,79*
€ 103,2801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,67*
€ 87,6673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.