Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 25A; 32VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x22,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSW-25A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSW-25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 32V AC
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC;1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x22,2mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.