Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7A; 125/250VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x25,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSX-7A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSX-7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125/250V AC
Nennstrom: 7A
Abschaltfähigkeit: 10kA / 125V AC;200A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,47*
€ 68,3893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.