Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP40; 12÷24VDC; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP40; 12÷24VDC; -10÷55°C
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP40; 12÷24VDC; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-FX311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 30,5x10x64,5mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Steckverbinder
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais
Passendes Zubehör: CN-73-C1;CN-73-C2;CN-73-C5
Reaktionszeit: <0,25ms
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Herstellerserie: FX-300
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,12*
€ 113,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 82,85*
€ 117,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.