Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 80mm; W: 32mm; H: 105mm; steif,mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FXPP-0801-1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXPP 0801 1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80mm
bockrolle
bockrolle colson
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 80x60mm
Material: Polypropylen
Fußmaße: 105x85mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Höhe: 105mm
Shore-Härte: 75
Ausführung: steif;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 110kg
Herstellerserie: PP
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.