Bockrolle Traglast 100 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 80 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Gleitlager Felge ...
Bockrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Eigengewicht: 0.75 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 80 x 30 mm Naben Länge x Ø 38 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Rollenlager...
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisi...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 80 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Pre...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 80 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständi...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Edelstahl. Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A. Radkörper: Kunststoff, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager. Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Bes...
Bockrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch...