Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,7kV; 70A; SOT227B; schraubbar; 523W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 1,7kV; 70A; SOT227B; schraubbar; 523W
Modul; einzelner Transistor; 1,7kV; 70A; SOT227B; schraubbar; 523W
Artikel-Nr.:
     2805-G3R20MT17N
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R20MT17N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 100a
mosfet
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,7kV
Drainstrom: 70A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Verlustleistung: 523W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC;G3R™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -5...15V
Drainstrom im Impuls: 300A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 110,54*
€ 145,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 148,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.