Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 8A; Idm: 16A; 74W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 8A; Idm: 16A; 74W
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 8A; Idm: 16A; 74W
Artikel-Nr.:
     2805-G3R350MT12D
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R350MT12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,35Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 74W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 12nC
Technologie: SiC;G3R™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -5...15V
Drainstrom im Impuls: 16A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 11a, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 6,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 7,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.