Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 8A; Idm: 16A; 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 8A; Idm: 16A; 75W
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 8A; Idm: 16A; 75W
Artikel-Nr.:
     2805-G3R350MT12J
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R350MT12J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263-7
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,35Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 75W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 12nC
Technologie: SiC;G3R™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -5...15V
Drainstrom im Impuls: 16A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 11a, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,81*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 4,08*
€ 7,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.