Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 50A; Idm: 140A; 333W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 50A; Idm: 140A; 333W
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 50A; Idm: 140A; 333W
Artikel-Nr.:
     2805-G3R40MT12K
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R40MT12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-4
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 333W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 106nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SiC;G3R™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -5...15V
Drainstrom im Impuls: 140A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1239
€ 14,99*
ab € 14,56*
€ 22,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 28,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.