Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 0,1A/28VAC; G3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3T13AH
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     G3T13AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,5x9x5,55mm
Ausgänge: Gull Wing
Anzahl Ausgänge: 5
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: PPS
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltkraft: 1,7N
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 3,8mm
Herstellerserie: G3T
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.