Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 25mA; 150mA; max.350VAC; G3VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 25mA; 150mA; max.350VAC; G3VM
Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 25mA; 150mA; max.350VAC; G3VM
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-353E
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-353E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 150mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Steuerstrom: 25mA
Ansprechzeit: 0,1ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.